Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1200 lm, Leuchtweite: 240 m
Artikel-Nr.:
     894-ZS1056
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502187
EAN/GTIN:
     4058205020695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Led Lenser P7R Work LED-Taschenlampe Xtreme-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® P7R Work LED-Taschenlampe

Die LED LENSER® P7R Work LED-Taschenlampe beweist sich druch 1200 Lumen Lichtstrom und und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 240 Metern.

  • 6 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Schutzstufe: IP68
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtweite: 240 m
  • Leuchtdauer: 60 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,6 V Akku
  • Energietank: 17,76 Wh
  • Länge defokussiert: 16,3 cm
  • Kopfdurchmesser: 4,5 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 219 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Gürteltsche, Inteligent Clip, Handschlaufe, Power Adapter, Ladeschale sowie ein magnetisches Ladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
219
Länge [cm]:
16,3
Schutzart:
IP68
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
60
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
240
Lichtstrom [lm]:
1.200
Lieferung inkl.:
Akku | Gürteltasche | Handschlaufe | USB-Ladekabel | Taschenclip | Netzteil | Ladegerät
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 85,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,32*
€ 85,71*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 74,18*
€ 85,73*
1
€ 4,70*
ab € 76,27*
€ 87,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 98,72*
€ 112,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0362
ab € 7,45*
Zubehör
Ledlenser
502260
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.