Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Stufen-Stehleiter Z200,beidseitig,Ablageschale,Arbeitshöhe bis ca.3,60 m,Plattformhöhe 1,47 m,5,7 kg
Artikel-Nr.:
     894-ZW44157
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44157
EAN/GTIN:
     4003866441570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zarges Scana S Stufen-Stehleiter, mit Ablageschale 7 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,60 m
ZARGES Stufen-Stehleitern, einseitig, eloxiert

Einseitig besteigbare Stehleiter mit eloxierten Holmen.

  • abriebfest eloxierte Holme
  • sicherer Stand durch geriffelte Plattform
  • Alu-Strangpressprofil verleiht der Plattform optimale Stabilität
  • Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und andere Kleinteile
  • ab der 6-stufigen Variante dienen feste Perlongurte der Spreizsicherung
  • Kunststoffschuhe für rutschsicheren und stabilen Stand
  • zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
  • Maximalbelastung 150 kg
  • erfüllt DIN EN 14 183, BGV D 36 und BGI 694

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,5
Aufstelltiefe [cm]:
148
Außenbreite [cm]:
51
Gewicht [kg]:
5,7
Standhöhe [m]:
1,47
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
7
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leiter Stufen - Stehleiter, beidseitig begehbar, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,51*
€ 158,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 159,00*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 161,53*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,98*
€ 162,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 172,34*
€ 208,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.