Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Z 200,beidseitig,Perlon-Gurte,Arbeitshöhe bis ca.2,60 m,Standhöhe 0,87 m,3,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Z 200,beidseitig,Perlon-Gurte,Arbeitshöhe bis ca.2,60 m,Standhöhe 0,87 m,3,8 kg
Stufen-Stehleiter Z 200,beidseitig,Perlon-Gurte,Arbeitshöhe bis ca.2,60 m,Standhöhe 0,87 m,3,8 kg
Stufen-Stehleiter Z 200,beidseitig,Perlon-Gurte,Arbeitshöhe bis ca.2,60 m,Standhöhe 0,87 m,3,8 kg
Stufen-Stehleiter Z 200,beidseitig,Perlon-Gurte,Arbeitshöhe bis ca.2,60 m,Standhöhe 0,87 m,3,8 kg
Artikel-Nr.:
     894-ZW44204
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44204
EAN/GTIN:
     4003866442041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Zarges Scana B Stufen-Doppelleiter, beidseitig 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe bis ca. 2,45 m
ZARGES Stufen-Stehleitern, beidseitig, eloxiert

Beidseitig besteigbare Stehleiter mit eloxierten Holmen.

  • abriebfest eloxierte Holme
  • feste Perlongurte zur Spreizsicherung
  • rutschsichere Kunststoffschuhe für festen und stabilen Stand
  • Maximalbelastung 150 kg
  • erfüllt DIN EN 14 183, BGV D 36 und BGI 694

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,4
Aufstelltiefe [cm]:
76
Außenbreite [cm]:
45
Gewicht [kg]:
3,8
Standhöhe [m]:
0,87
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
8
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter 4 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Leiter Stufen - Stehleiter, beidseitig begehbar, ZARGES
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,00*
€ 123,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 123,50*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,40*
€ 126,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,46*
€ 129,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 130,67*
€ 161,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.