Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautenschutzmatte Rolle Stärke 3 mm, Rollenbreite 50 mm Rollenlänge 10000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautenschutzmatte Rolle
Bautenschutzmatte Rolle
Bautenschutzmatte breit
Artikel-Nr.:
     8992-10035010000
Hersteller:
     Gummimattenprofi
Herst.-Nr.:
     10035010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
gummigranulatmatte

Bautenschutzmatten werden als Trennschicht verwendet um Baustoffe vor äußeren mechanischen Einflüssen zu schützen. Die Bautenschutzmatte wird aus Gummigranulat hergestellt. Das Granulat wird mit PUR-Bindemittel beaufschlagt und in einer Form bis zum Erreichen des gewünschten spezifischen Gewichtes verpresst.


Die klassischen Anwendungsbereiche sind:

  • Schutz für Flachdachabdichtungen

  • Trennung vom Bodenaufbau von der Abdichtungshaut auf Balkonen und Terrassen

  • Schutz vor Standkonstruktionen von Photovoltaikanlagen auf Flachdächern


Technische Daten:


Spezifisches Gewicht 700 - 840 kg/m3 ISO 845

Zugfestigkeit > 500 kPa ISO 1798

Reißdehnung > 50 % ISO 1798

Mittl.theoretische Wärmeleitzahl 0,1400 W/mK ISO 8302

Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 ° C

Brandklasse/Klassifizierung E DIN EN 13501-1 DIN EN ISO 11925-2

(≥ 6 mm)


Verfügbare Größen:

Stärke: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 mm

Breiten: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1200, 1250 mm

Längen: 5.000mm und 10.000 mm ( In Stärke 15 mm nur bis 3.000 mm)


INFO: Unsere Erfahrung zeigt, dass an dem Gummigranulat Farbabweichungen (bunten Gummistücken) möglich sein können, sowie eine Maß Abweichung von ca. 2% auftreten kann.


Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Breite:
50 mm
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummistreifen, Gummirolle, Gummigranulatrolle, Gummigranulat, Anturutschmatte, Antivibrationsmatte, Terrassenpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.