Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO PRIMAVERA ERDBEEREN 500 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-158500
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10003801
EAN/GTIN:
     4001686405574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtig, softig, beerig gut: HARIBO Primavera Erdbeeren haben einen soften Schaumzuckerkern und eine süß-kandierte Erdbeerumhüllung. Der Klassiker im HARIBO Schaumzucker-Sortiment!

Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schaumzucker
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rettich, Karotte, Aroma. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1603 kJ
Energie (kcal):
377 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
91 Gramm
– davon Zucker:
77 Gramm
Eiweiß:
2,900 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, haribo goldbären fruchtgummi 100,0 g, gummi bärchen, haribo gummibärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ, CRACHER
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
26
pro Dose
€ 7,90*
ab € 5,981*
€ 9,391*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,33*
€ 10,91*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,391*
€ 10,048
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,971*
€ 9,599
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,171*
€ 8,743
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,811*
€ 8,358
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,651*
€ 8,187
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,981*
€ 6,40
pro Dose
1 Dose enthält 1,15 Kilogramm (ab € 5,20087* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.