Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER EDEL KONFITÜRE WALDBEERE 620 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
MENZ+GASSER EDEL KONFITÜRE WALDBEERE 620 G
Artikel-Nr.:
     8996-240123
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     078000014
EAN/GTIN:
     8008660100360
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Konfitüre Extra Waldbeeren
Zutaten:
Waldbeeren in veränderlichen Gewichtsanteilen (Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
946 kJ
Energie (kcal):
223 kcal
Fett:
0,300 Gramm
Kohlenhydrate:
53 Gramm
– davon Zucker:
50 Gramm
Eiweiß:
0,600 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,005*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 0,62 Kilogramm (ab € 6,45968* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 7,105*
€ 7,602
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 5,675*
€ 6,072
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 5,445*
€ 5,826
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 5,205*
€ 5,569
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 5,015*
€ 5,366
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 4,005*
€ 4,285
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.