Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER EDEL KONFITÜRE HIMBEERE 620 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
MENZ+GASSER EDEL KONFITÜRE HIMBEERE 620 G
Artikel-Nr.:
     8996-240124
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     078000017
EAN/GTIN:
     8008660100346
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Konfitüre Extra Himbeeren
Zutaten:
Himbeeren, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
947 kJ
Energie (kcal):
223 kcal
Fett:
0,200 Gramm
Kohlenhydrate:
53 Gramm
– davon Zucker:
49 Gramm
Eiweiß:
0,600 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,244*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 0,62 Kilogramm (ab € 6,84517* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 7,434*
€ 7,954
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 5,854*
€ 6,264
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 5,734*
€ 6,135
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 5,474*
€ 5,857
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 5,284*
€ 5,654
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 4,244*
€ 4,541
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.