Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLMA ERDNUSSFLIPS 80 X 8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-293928
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70101342
EAN/GTIN:
     4003148713425
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Erdnuss-Snack
Zutaten:
Maisgrieß (59%), ERDNÜSSE (26%), Sonnenblumenöl (12%), Salz, Zucker, Emulgator: E471.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2021 kJ
Energie (kcal):
484 kcal
Fett:
25 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
2,400 Gramm
Eiweiß:
12 Gramm
Salz:
2,200 Gramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
1
€ 7,90*
ab € 11,343*
€ 15,893*
€ 5,50*
ab € 12,31*
€ 18,08*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,893*
€ 17,006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,603*
€ 16,695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,893*
€ 15,936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,553*
€ 15,572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,083*
€ 15,069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,343*
€ 12,137
pro Stück
1 Stück enthält 640 Gramm (ab € 0,01773* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.