Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO NUTELLA 1000 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-303348
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     844618007
EAN/GTIN:
     4008400401829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme
NUTELLA 1000g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Nuss-Nugat-Creme.
Zutaten:
Zucker, Palmöl, HASELNÜSSE (13 %), MAGERMILCHPULVER (8,7 %), fettarmer Kakao (7,4 %), Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2252 kJ
Energie (kcal):
539 kcal
Fett:
30,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
10,600 Gramm
Kohlenhydrate:
57,500 Gramm
– davon Zucker:
56,300 Gramm
Eiweiß:
6,300 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, haselnusscreme, HASELNUSSCREME, NOUGATCREME, NUSSAUFSTRICH, NUSSNOUGAT-CREME, SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,209*
  
Preis gilt ab 3.000 Gläser
1 Glas enthält 1 Kilogramm (ab € 6,209* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 9,939*
€ 10,635
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 9,529*
€ 10,196
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 8,409*
€ 8,998
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 8,139*
€ 8,709
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 7,869*
€ 8,42
pro Glas
ab 3000 Gläser
€ 6,209*
€ 6,644
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.