Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESCAFE GOLD 10 X 2 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-309648
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12450102
EAN/GTIN:
     7613036239042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
instantkaffee
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
INSTANT-BOHNENKAFFEE zu 100% aus Kaffeebohnen hergestellt
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
484 kJ
Energie (kcal):
118 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
3,100 Gramm
– davon Zucker:
3,100 Gramm
Ballaststoffe:
34 Gramm
Eiweiß:
7,800 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
6,0°C max. 30,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
SO EINFACH ZUM GENUSS: 1 Stick pro Tasse, 150ml heißes Wasser hinzugeben und genießen!
Weitere Suchbegriffe: 3581490002
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 2,65*
Lager 8996
13
1
€ 7,90*
ab € 1,943*
€ 3,623*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,623*
€ 3,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,703*
€ 2,892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,603*
€ 2,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,493*
€ 2,668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,413*
€ 2,582
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,943*
€ 2,079
pro Packung
1 Packung enthält 0,02 Kilogramm (ab € 97,15* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.