Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO MILCHBÄREN 160 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-5742
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10051163
EAN/GTIN:
     4001686322628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Die HARIBO Milchbären bilden eine köstliche Kombination aus buntem Fruchtgummi mit 20% Fruchtsaft und cremig-weichem Milchschaum. Die Bären heißen Mia, Emil, Anton, Emma, Ben und Frieda und bringen ein herrliches Naschvergnügen in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Apfel, Erdbeere, Himbeere und Zitrone für die ganze Familie!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi mit Magermilchpulver (5 %) und Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (20 % bezogen auf den farbigen Fruchtgummi-Anteil)
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Erdbeere, Apfel, Zitrone, Orange, Himbeere, Schwarze Johannisbeere, Kirsche, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, MAGERMILCHPULVER, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Amidiertes Pektin, Sonnenblumenöl, Aroma, Säureregulator: Trinatriumcitrat, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Spirulina, Apfel, Orange, Aronia, Zitrone, Traube, Kiwi, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1452 kJ
Energie (kcal):
342 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
77 Gramm
– davon Zucker:
47 Gramm
Eiweiß:
6,600 Gramm
Salz:
0,030 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, gummibärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
44
€ 7,90*
ab € 0,924*
€ 1,974*
1 Tag
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,15*
€ 2,45*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,974*
€ 2,112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,454*
€ 1,556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,224*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,194*
€ 1,278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,164*
€ 1,245
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,924*
€ 0,989
pro Stück
1 Stück enthält 0,16 Kilogramm (ab € 5,775* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.