Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNNY-FRISCH ERDNUSS FLIPPIES 200 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-641
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     4875255006
EAN/GTIN:
     4003586107251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken
funny-frisch Erdnuss Flippies 200g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Erdnuss-Snack
Zutaten:
Maisgrieß (58%), ERDNUSSKERNE (32%), Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zucker, natürliches Aroma. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2056 kJ
Energie (kcal):
491 kcal
Fett:
24 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,500 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
9,300 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
3 Gramm
Ballaststoffe:
5,700 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Salz:
1,700 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, intersnack knabber-gebäck, erdnuss flips, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TORTILA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,395*
€ 2,805*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,89*
€ 3,53*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,805*
€ 3,001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,025*
€ 2,167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,895*
€ 2,028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,795*
€ 1,921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,745*
€ 1,867
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,395*
€ 1,493
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Kilogramm (ab € 6,975* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.