Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTIS NUSSPLI NUSS-NOUGAT-CREME 400 G


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-6421
Hersteller:
     Zentis
Herst.-Nr.:
     5617543009
EAN/GTIN:
     4002575639773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Haselnuss-Creme
Nusspli Nuss-Nougat-Creme 400g Glas / RSPO SG, RA MB
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Nuss-Nougat-Creme
Zutaten:
Zucker, Palmöl*, 13% HASELNÜSSE, MAGERMILCHPUVER, 3,7% fettarmer Kakao**, MANDELN, Emulgator SOJALECITHINE. Kann andere Schalenfrüchte und Gluten enthalten. *zertifiziertes, nachhaltiges Palmöl **Rainforest Alliance-zertifiziert
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2345 kJ
Energie (kcal):
562 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
12 Gramm
Kohlenhydrate:
56 Gramm
– davon Zucker:
55 Gramm
Eiweiß:
4,500 Gramm
Salz:
0,080 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Bitte bei Zimmertemperatur lagern (18-22°C).
Weitere Suchbegriffe: Haselnusscreme, Nougat-Creme, Nougatcreme, Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, edel nougat, HASELNUSSCREME, NOUGATCREME, NUSSAUFSTRICH, NUSSNOUGAT-CREME, SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Bündel
1 Bündel enthält 0,4 Kilogramm (ab € 6,225* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 4,62*
€ 4,943
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 3,82*
€ 4,087
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 3,38*
€ 3,617
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 3,32*
€ 3,552
pro Bündel
ab 50 Bündel
€ 3,16*
€ 3,381
pro Bündel
ab 7500 Bündel
€ 2,49*
€ 2,664
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.