Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO BUMIX 175 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-6782
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10051275
EAN/GTIN:
     4001686424100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären
Mit diesem Haribo Bumix tauchen Sie ein in die Welt der Wildtiere, die Sie in dieser Mischung aus verschiedenen Schaumzuckersorten finden. Verspeisen Sie Krokodile, Affen oder Löwen mit dem unglaublich fruchtigen Geschmack von Himbeere, Erdbeere oder Zitrone.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schaumzucker
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Rettich, Zitrone, Spirulina, Schwarze Johannisbeere, Sonnenblumenöl, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1482 kJ
Energie (kcal):
349 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
81 Gramm
– davon Zucker:
67 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
0,020 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,175 Kilogramm (ab € 5,29143* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,006*
€ 2,146
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,526*
€ 1,633
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,256*
€ 1,344
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,196*
€ 1,28
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,156*
€ 1,237
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,926*
€ 0,991
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.