Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE SAUERKIRSCH 340G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE SAUERKIRSCH 340G
Artikel-Nr.:
     8996-812480
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     065010002
EAN/GTIN:
     8008660608026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Konfitüre extra SAUERKIRSCHE
Zutaten:
Sauerkirschen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1017 kJ
Energie (kcal):
239 kcal
Fett:
0,200 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
58 Gramm
Ballaststoffe:
0,500 Gramm
Eiweiß:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,814*
  
Preis gilt ab 10.000 Gläser
1 Glas enthält 0,34 Kilogramm (ab € 5,3353* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 3,434*
€ 3,674
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,534*
€ 2,711
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,444*
€ 2,615
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,304*
€ 2,465
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 2,234*
€ 2,39
pro Glas
ab 10000 Gläser
€ 1,814*
€ 1,941
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.