Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE PFIRSICH 340 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-813133
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     065010031
EAN/GTIN:
     8008660608149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Konfitüre Extra Pfirsiche
Zutaten:
Pfirsiche, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektine, Säuerungsmittel: Citronensäure.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1025 kJ
Energie (kcal):
241 kcal
Fett:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
54 Gramm
Eiweiß:
0,400 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Transport bei Raumtemperatur. Kühl und trocken lagern, nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Näh
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,784*
  
Preis gilt ab 15.000 Gläser
1 Glas enthält 0,34 Kilogramm (ab € 5,24706* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 3,434*
€ 3,674
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,544*
€ 2,722
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,434*
€ 2,604
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,304*
€ 2,465
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 2,244*
€ 2,401
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,784*
€ 1,909
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.