Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO RAUPIES 160 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8151
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10047124
EAN/GTIN:
     9002975334853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären
Haribo Süssware Schaumzucker Raupies 1 BT 160 g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schaumzucker
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Zitrone, Rettich, Saflor, Spirulina, Karotte, Hibiskus, Säureregulator: Natriumhydrogenmalat, Aroma. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1446 kJ
Energie (kcal):
340 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
74 Gramm
Eiweiß:
3,600 Gramm
Salz:
0,150 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Zucker, Schaumzucker, Speckartikel, gummibärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,934*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
1 Stück enthält 0,16 Kilogramm (ab € 5,8375* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,004*
€ 2,144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,504*
€ 1,609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,194*
€ 1,278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,154*
€ 1,235
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,934*
€ 0,999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.