Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO NUTELLA 750 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-849430
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     4041
EAN/GTIN:
     4008400404127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme
NUTELLA 750g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Nuss-Nugat-Creme.
Zutaten:
Zucker, Palmöl, HASELNÜSSE (13 %), MAGERMILCHPULVER (8,7 %),fettarmer Kakao (7,4 %), Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2252 kJ
Energie (kcal):
539 kcal
Fett:
30,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
10,600 Gramm
Kohlenhydrate:
57,500 Gramm
– davon Zucker:
56,300 Gramm
Eiweiß:
6,300 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, haselnusscreme, HASELNUSSCREME, NOUGATCREME, NUSSAUFSTRICH, NUSSNOUGAT-CREME, SC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 5,18*
€ 8,14*
Lager 8996
145
pro Glas
€ 7,90*
ab € 5,273*
€ 8,253*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 8,253*
€ 8,831
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 8,143*
€ 8,713
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 7,153*
€ 7,654
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 6,863*
€ 7,343
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 6,693*
€ 7,162
pro Glas
ab 3000 Gläser
€ 5,273*
€ 5,642
pro Glas
1 Glas enthält 0,75 Kilogramm (ab € 7,03067* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.