| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS0113-5574.148 Herst.-Nr.: TAS0113-5574.148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 0113 Hi-Vis Arbeitslatzhose, Klasse 2, EN 14404, 20471 Hi-Vis Latzhose mit patentiertem Snickers Workwear Twisted Leg™ Design für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Zertifizierter Knieschutz und CORDURA®-Verstärkungen für verbesserte Haltbarkeit. Arbeitskomfort mit Baumwolle an der Innenseite und schmutzabseisendem Polyester an der Außenseite. Zertifiziert nach EN 14404, 20471, PPE 89/686 EEC, Klasse 2. Ergonomisch geformte Hosenbeine im patentierten Snickers Workwear Twisted Leg™ Design Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard® Positionierungssystem, EN 14404 zertifiziert Verstellbare Hosenträger mit schnellöffnenden Schnallen und elastischem Material im Rücken Smarte Maßstabtasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit Umlaufende Reflektorsteifen an den Hosenbeinen für verbesserte Sichtbarkeit Grösse 44-64, 84-120, 146-162, 250-260 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 60% Polyester, 40% Baumwolle, 290 g/m², 100% CORDURA®-Polyamid Knieverstärkungen, Fluorcarbon Beschichtung |
| | |
| | | |
| | | |
| |