Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512 AllroundWork Isolator Arbeitsweste navy-schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS4512-9504.007-XL
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS4512-9504.007-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitswesten schwarz
4512
AllroundWork, Wärmeisolierte 37.5®-Weste
Eine wärmeisolierte Allround-Weste, die bei Kälte und Wärme ein hervorragender Begleiter ist. Durch die Kombination der innovativen 37,5®-Technologie mit wärmender Isolierung eignet sich die Weste sowohl als Zwischen- als auch als Außenschicht.
37.5®-Technologie für verbessertes Feuchtigkeitsmanagement
Stretch-Einsätze
Isolierung für zusätzliche Wärme in kalten Umgebungen
Wasserabweisend
Brusttasche mit Platz für Veredelungen
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyamid, 67 g/m². Wattierung: 100 % 37.5®-Polyester, 140 g/m². Kontrastmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan, 220 g/m².
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.