Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch 6/9x5/3,5mm 1/4Zoll RH/3/8Zoll LH mont.m.Schlauchordner L.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000153297-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13/37 - 15 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ass-Klemmen
Doppelschlauchklemmen
ass klemmen
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 16436 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RH Propanschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LH Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: komplett mit Anschlüssen · Farbe: blau / orange · Ausführung: montiert mit Schlauchordner
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Anschluss:
1/4″ RH / 3/8″ LH
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.