| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-10920.1290-PI Herst.-Nr.: 10920.1290 EAN/GTIN: 4251409401622 |
| | |
|
| | |
| Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich. Weitere Informationen: | | Obere Platte mm: | Ø 96 x 6 | Untere Platte mm: | 160 x 100 x 6 | Gewinde M 24 unten: | 150 | Gewinde M 24 oben: | 65 | Bohrung Ø 13 mm unten: | 4 | Bohrung Ø 10,5 mm oben: | 4 | Einbauhöhe mm: | 227 - 292 | max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *: | 120,0 | CE: | Ja | Passende Abdeckhülse Art-Nr. 10834.____: | .1012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |