Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Pfostenträger
>
Artikel
Pfostenträger Rechts/Links mit Gewinde M30 Verstellbereich: 285 - 345 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-10920.1393-PI
Hersteller:
Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
10920.1393
EAN/GTIN:
4251409413793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.
Weitere Informationen:
Obere Platte:
Ø 100 x 10
Untere Platte:
160 x 100 x 10
Gewinde M 30 unten:
200
Gewinde M 30 oben:
65
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 11 mm oben:
4
Einbauhöhe mm:
285 - 345
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *:
169,0
CE:
Ja
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 89Y5C
>
Pitzl
Weitere Suchbegriffe:
pfostenlasche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 56,68*
Lager 89Y5C
4 Tage
35
5
€ 8,90*
ab € 52,26*
€ 63,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 319,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTI-MONTI-plus SS 10,0 x 80, Sechskantkopf mit Scheibe, A2K, 25 St.
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6048*
Zubehör
PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen