Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Akku-Handkreissäge, 165 mm, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11044502000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11044502000
EAN/GTIN:
     6943475865047
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Kress Akku-Handkreissäge 20V / Sägeblatt 165 mm, maximale Schnittiefe 90° 54 mm / 45° 42 mm. Variable Geschwindigkeitsregelung, Leerlaufdrehzahl 0-5.200 1/min. Variable Neigung der Aluminiumsägeblatte 0-45°. Einfache Einstellung von Gehrungsschnitten mit Winkelskala. Schnelle Schnitttiefeneinstellung. Kompakte und handliche Handkreissägesäge mit hoher Leistung. Integrierter Staubsaugeranschluss. Sperrschalter verhindert ungewolltes Einschalten und verhindert Unfälle. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. LED mit Pre-Light-Funktion für den Arbeitsbereich. Spindelarretierung für einfachen und bequemen Sägeblattwechsel. Lieferumfang: Handkreissäge, 1x Sägeblatt Holz 165 mm 24T, 1x Sechskantschlüssel, 1x Parallelanschlag, 1x Staubsaugeradapter, Colorbox;
  • Kress professionelle Akku-Handkreissäge
  • 20V,165 mm, 0-5.200 1/min, Schnitttiefe 90° 54 mm / 45° 42 mm, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, LED mit Pre-Light-Funktion für den Arbeitsbereich
  • bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen
  • ohne Akku und Ladegerät, Colorbox, variable Einstellung des Sägeschuhs, Staubabsagungsadapter, Sperrschalter,
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
23,9 cm
Höhe:
16,3 cm
Produktgewicht ohne Akku:
2,8 kg
Produktgewicht mit Akku:
2,8 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUE12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.