Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Winkelschleifer 230 V / 900W / 125mm, extra schlank, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11044902000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11044902000
EAN/GTIN:
     6943475865092
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Kress Winkelschleifer 230V / 900W / 125 mm. High Density Motor- mit niedrigerer Betriebstemperatur und starker Überlastfähigkeit. Schlankes Korpusdesign für mehr Komfort, Ergonomie und Kontrolle. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Das abnehmbare Motorschutzgitter verhindert Beschädigungen durch Verschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Motors. Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert. Erst durch neues Einschalten des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit. Zubehör: 1x Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, Color box;
  • Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer, schlankes Gehäusedesign
  • 230V,125 mm, 900 W, 0-11.000 1/min, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort.Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert.
  • Robuste Bauweise. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleifscheibenwechsel
  • 900W High Density Motor- mit niedrigerer Betriebstemperatur und starker Überlastfähigkeit. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,5 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,5 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUS10P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.