| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11045102000-KR Herst.-Nr.: 11045102000 EAN/GTIN: 6943475865139 |
| |
|
| | |
| Kress 230V / 850 W / 26 mm Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer SDSplus. Geringes 2,8 kg Werkzeuggewicht machen langes Arbeiten einfach und sehr komfortabel. Schlagenergie 3 Joule. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -5.500 1/min. Bohrleistung Beton 25 mm / Stahl 13 mm / Holz 30mm. Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie. 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln (Drehstopp), Lieferumfang: Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff ; - Kress professioneller Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer
- 230V, 3 Joule, 850W, 26mm, SDSplus
- Leistungsstarker Motor für eine Bohrleistung von 26 mm in Beton, Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders, Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie
- 2,8 kg Werkzeuggewicht machen langes Arbeiten einfach und sehr komfortabel,Variable Drehzahlregelung für mehr Kontrolle beim Bohren, Koffer
Weitere Informationen: | | Länge: | 37,5 cm | Breite: | 8,3 cm | Höhe: | 20,8 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 2,8 kg | Produktgewicht mit Akku: | 2,8 kg | Power Type: | AC | Model#: | KUX12P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |