Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Pneumatikbohr- und Meißelhammer 230V / 1100W / 5J / 28 mm/ SDSplus ,Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11045202000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11045202000
EAN/GTIN:
     6943475865146
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Kress 230V / 1.100 W / 28 mm Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer SDSplus. Schlagenergie 5 Joule. Geringes 4,5 kg Werkzeuggewicht machen langes Arbeiten einfach und sehr komfortabel. Verbesserte Ergonomie für komfortables Arbeiten. Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten Komfort und Kontrolle. Patentierte, flexible, schwimmende staubdichte SDS-AUfnahme für eine hohe Standzeit. Patentierte Sicherheitskupplung sorgt für Sicherheit und schützt das Werkzeug vor Überlastungsschäden. Ölfreies Gehäuse mit patentierter Dekompressionsölabdeckung und mehrfachem Dichtungssystem. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -4.300 ¹/min. Bohrleistung Beton 28 mm. Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie. 2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln (Drehstopp), Lieferumfang: Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff , Fett ;
  • Kress professioneller Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer mit Sicherheitskupplung
  • 230V, 5 Joule, 1.100 W, 28mm, SDSplus, Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten für mehr Komfort und Kontrolle
  • Leistungsstarker Motor für eine Bohrleistung von 28mm in Beton, Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders, Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie
  • Patentierte, flexible, schwimmende, staubdichte SDS-Aufnahme für eine hohe Standzeit,Variable Drehzahlregelung für mehr Kontrolle beim Bohren,Ölfreies Gehäuse mit patentierter Dekompressionsölabdeckung und mehrfachem Dichtungssystem, Koffer
Weitere Informationen:
Länge:
42,5 cm
Breite:
12,5 cm
Höhe:
36,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
4,5 kg
Produktgewicht mit Akku:
4,5 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUX15P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.