| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11045302000-KR Herst.-Nr.: 11045302000 EAN/GTIN: 6943475865153 |
| |
|
| | |
| Kress 230V / 1.050 W / 38 mm Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer SDSmax. Schlagenergie 7,5 Joule. Verbesserte Ergonomie für komfortables Arbeiten. Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten Komfort und Kontrolle. Lange Lebensdauer durch hochfeste Kohlefaser-Pleuelstange. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -4.150 ¹/min. Bohrleistung Beton 38 mm. Schnelles Bohren in Beton. SDSplus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie. 2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln (Drehstopp), Lieferumfang: Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff , Fett ; - Kress professioneller Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer
- 230V, 7,5 Joule, 1.050 W, 38mm, SDSmax, Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten für mehr Komfort und Kontrolle
- Leistungsstarker Motor für eine Bohrleistung von 38mm in Beton, Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders, Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie
- professionelle SDS-Aufnahme für eine hohe Standzeit,Variable Drehzahlregelung für mehr Kontrolle beim Bohren,Lange Lebensdauer durch hochfeste Kohlefaser-Pleuelstange, Koffer
Weitere Informationen: | | Länge: | 37,5 cm | Breite: | 9,8 cm | Höhe: | 24 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 5,3 kg | Produktgewicht mit Akku: | 5,3 kg | Power Type: | AC | Model#: | KUX21 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |