Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Pneumatikbohr- und meißelhammer 230V / 1200W / 14 J / SDSmax ,Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11045402000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11045402000
EAN/GTIN:
     6943475865160
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Kress 230V / 1.2000 W / 38 mm / 5,8kg Pneumatikbohr- und Meißelhammer SDSmax. Schlagenergie 14 Joule. Verbesserte Ergonomie für komfortables Arbeiten. Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten Komfort und Kontrolle. Robustes Metallgehäuse für die erhöhte Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Schlagzahl elektronisch regulierbar 0 -3.500 ¹/min. Bohrleistung Beton 38 mm. SDSmax-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel. Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie. 2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln (Drehstopp), Lieferumfang: Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff , Fett , 1x Spitzmeißel;
  • Kress professioneller Pneumatik-Bohr- und Meißelhammer
  • 230V, 14 Joule, 1.200 W, 38mm, SDSmax, Anti-Vibrations-Technologie kombiniert mit einem ergonomischen Konzept für verbesserten für mehr Komfort und Kontrolle
  • Leistungsstarker Motor für eine Bohrleistung von 38mm in Beton, Schnelleres Bohren und höhere Abtragungsrate dank des großen großvolumigen Zylinders, Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer durch verstärkte Mechanik mit patentierter Technologie
  • professionelle SDS-Aufnahme für eine hohe Standzeit,Variable Drehzahlregelung für mehr Kontrolle beim Bohren,Robustes Metallgehäuse für die erhöhte Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer, Koffer
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
24,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
5,8 kg
Produktgewicht mit Akku:
5,8 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUX35P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.