Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 20V Säbelsäge 29 mm , color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11052202000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11052202000
EAN/GTIN:
     6943475885786
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Kress Akku-Säbelsäge 20V / 29 mm Hublänge. Maximale Schnittleistung Stahl 12 mm / Holz 300 mm, variable Geschwindigkeitsregelung, Leerlaufdrehzahl 0-3.000 1/ min. Variable Verstellung des Sägeschuhs. werkzeugloser Sägeblattwechsel. kompakte und handliche Säbelsäge mit hoher Leistung. Hochbelastbare Werkzeugaufnahme. LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, bürstenloser Motor, die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Lieferumfang: Säbelsäge, 1x Sägeblatt Holz, 1x Sägeblatt Metall, Colorbox;
  • Kress professionelle Akku-Säbelsäge / Reciprosäge
  • 20V, 29 mm, 0-3.000 1/min, Stahl 12 mm/ Holz 300 mm, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort
  • bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen
  • LED-Licht, ohne Akku und Ladegerät, Colorbox, variable Einstellung des Sägeschuhs und werkzeugloser Sägeblattwechsel
Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
18 cm
Produktgewicht ohne Akku:
2,5 kg
Produktgewicht mit Akku:
2,5 kg
Power Type:
20V
Model#:
KUE01.9
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku säbelsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.