Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Winkelschleifer 230 V / 2.200W / 230mm, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11059902000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11059902000
EAN/GTIN:
     6943475891053
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
Kress Winkelschleifer 230V / 2.200W / 230 mm. Drehzahl 0-6.500 1/min. Hochleistungsmotor für Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen und höhere Effizienz. Maximale Ausgangsleistung von 4000 W, für hohe Überlastfähigkeit. Überlegenes Luftkanaldesign für eine optimale Wärmeabfuhr. Konstante Drehzahl. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Die verdrehsichere Schutzhaube lässt sich je nach Arbeitssituation in unterschiedlichen Positionen arretieren. Zubehör: 1x Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, 1x Inbusschlüssel, Color box;
  • Kress professionellerWinkelschleifer, schlankes Gehäusedesign. Maximale Ausgangsleistung von 4000 W, für hohe Überlastfähigkeit
  • 230V,125 mm, 2.200 W, 0-6.500 1/min, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort.Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert.
  • Robuste Bauweise. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleifscheibenwechsel
  • 2.200W Hochleistungsmotor mit niedrigerer Betriebstemperatur und starker Überlastfähigkeit. Überlegenes Luftkanaldesign für eine optimale Wärmeabfuhr. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen:
Länge:
47,5 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
14,5 cm
Produktgewicht ohne Akku:
5,4 kg
Produktgewicht mit Akku:
5,4 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUS35P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.