| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11067002000-KR Herst.-Nr.: 11067002000 EAN/GTIN: 6943475873523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kress Akku-Kompakt-Handkreissäge 20V / Sägeblatt 140 mm, maximale Schnittiefe 90° 51 mm / 45° 35 mm. Variable Geschwindigkeitsregelung, Leerlaufdrehzahl 0-6.900 1/min. Variable Neigung der Sägefussplatte 0-45°. Einfache Einstellung von Gehrungsschnitten. Schnelle Schnitttiefeneinstellung. Kompakte und handliche Handkreissägesäge mit hoher Leistung. Integrierter Staubsaugeranschluss. Sperrschalter verhindert ungewolltes Einschalten und verhindert Unfälle. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenloser Motor. Die bürstenlose Motor- technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Komfortabler gummierter Handgriff. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Extra schlankes Design für problemloses Schneiden mit einer Hand. Zum Einsatz in verschiedensten Materialien wie Holz, PVC, NE-Metall und Fliesen. Lieferumfang: Handkreissäge, 1x Sägeblatt Holz 140 mm 24T, 1x Sechskantschlüssel, 1x Parallelanschlag, 1x Staubsaugeradapter, Colorbox; - Kress professionelle Akku-Kompakt-Einhand-Handkreissäge
- 20V,140 mm, 0-6.900 1/min, Schnitttiefe 90° 51 mm / 45° 35 mm, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort, Extra schlankes Design für problemloses Schneiden mit einer Hand
- bürstenloser Motor,variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen
- ohne Akku und Ladegerät, Colorbox, variable Einstellung des Sägeschuhs, gummierter Handgriff, Staubabsagungsadapter, Sperrschalter,
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 42,4 cm | Breite: | 18,3 cm | Höhe: | 14,5 cm | Produktgewicht ohne Akku: | 1,8 kg | Produktgewicht mit Akku: | 1,8 kg | Power Type: | 20V | Model#: | KUE11.9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |