Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Winkelschleifer 230 V / 830W / 115mm, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11076102000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11076102000
EAN/GTIN:
     6925387176190
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer kress
Kress Winkelschleifer 230V / 830W / 115 mm. Effizienter Hochleistungsmotor. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Das abnehmbare Motorschutzgitter verhindert Beschädigungen durch Verschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Motors. Softstart-Funktion mit niedrigem Anlaufdrehmoment für leichtes Ansetzen. Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert. Erst durch neues Einschalten des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit. Zubehör: 1x Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, Color box;
  • Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer
  • 230V,115 mm, 830 W, 0-12.000 1/min, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort.Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert.
  • Softstart-Funktion mit niedrigem Anlaufdrehmoment für leichtes Ansetzen. Robuste Bauweise. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleifscheibenwechsel
  • Effizienter 830 W Hochleistungsmotor. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen:
Länge:
26,3 cm
Breite:
6,6 cm
Höhe:
8,6 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,5 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,5 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUS04P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.