Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress Winkelschleifer 230 V / 1.200W / 125mm, extra schlank, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11077802000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11077802000
EAN/GTIN:
     6925387177906
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Kress Winkelschleifer 230V / 1.200W / 125 mm. Bürstenloser Motor. AC BL-Technologie sorgt für hohe Überlastfähigkeit, Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen, höhere Effizienz und 2x längere Lebensdauer. Konstanter Kraftnachschub bei schweren Schneid- und Schleifarbeiten durch intelligentes Chip Control System. Einfache Wartung, kein Austausch anfälliger Komponenten (Kohlebürste, Kommutator usw.) erforderlich. Schlankes Gehäusedesign, 177mm Umfang des Griffs für sicheres, effektives Arbeiten. Überlegenes Luftkanaldesign für eine optimale Wärmeabfuhr. Konstante Drehzahl/ Rückschlagkontrolle/ Überhitzungskontrolle/ Scheibensplitterschutz. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Die verdrehsichere Schutzhaube lässt sich je nach Arbeitssituation in unterschiedlichen Positionen arretieren. Zubehör: 1x vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, 1x Staubfilter, Color box;
  • Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer, schlankes Gehäusedesign, Konstante Drehzahl/ Rückschlagkontrolle/ Überhitzungskontrolle/ Scheibensplitterschutz
  • 230V,125 mm, 1.200 W, 0-11.000 1/min, ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort.Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert.
  • Robuste Bauweise. Konstanter Kraftnachschub bei schweren Schneid- und Schleifarbeiten durch intelligentes Chip Control System. Schlankes Gehäusedesign, 177mm Umfang des Griffs für sicheres, effektives Arbeiten
  • AC BL-Technologie sorgt für hohe Überlastfähigkeit, Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen, höhere Effizienz und 2x längere Lebensdauer. Schnelle Verstellung des Schutzhaube.
Weitere Informationen:
Länge:
27,2 cm
Breite:
11,7 cm
Höhe:
10,8 cm
Produktgewicht ohne Akku:
1,4 kg
Produktgewicht mit Akku:
1,4 kg
Power Type:
AC
Model#:
KUS26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.