| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-11082402000-KR Herst.-Nr.: 11082402000 EAN/GTIN: 6925387188025 |
| |
|
| | |
| Kress Akku-Laubbläser silent 2x20V / 40V /max. Luftgeschwindigkeit 290 km/h / max. Luftvolumen 900m³/h / Blaskraft 16 N. Professioneller, kompakter und handlicher Laubläser. Mit nur 2,5 kg ist dieser Laubbläser ein echtes Leichtgewicht. Die Kress Turbinentechnologie sorgt für maximales Luftvolumen dank der Super-Power-Technologie. Hyper-Stream-Luftdüse. TURBINE FAN TECHNOLOGY. Für alle Akkus des 20V-Kross-Pack-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten.; - Kress professioneller Laubbläser
- 2x20V / 40V, Luftgeschwindigkeit 290 km/h, Luftmenge 900 m³/h, Blaskraft 16N
- bürstenloser Motor, ausgewogenes Design, TURBINE FAN TECHNOLOGY
- EXTRA LEICHTES DESIGN, HYPER-STREAM-LUFTDÜSE, für alle Akkus des 20V-Kross-Pack-Systems
Weitere Informationen: | | Produktgewicht ohne Akku: | 2,5 kg | Power Type: | 2x20V / 40V | Model#: | KG584.9 |
|
| | |
| | | |
| |