Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer lang Ø 9 mm GL 400 HSS-G-GT100*3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-2599.409-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2599.409
EAN/GTIN:
     4026271272621
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 9mm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl, aus dem Vollen geschliffen, lang, besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen. Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel. Durchmesser-Toleranz h8. Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. Hier in 5 unterschiedlichen Längen zum sehr fairen Preis.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
2599
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
9
S[mm]:
9
GL[mm]:
400
NL[mm]:
300
VE[Stück]:
1
Beschreibung:
Auslaufartikel
Sonstige:
Gesamtlänge 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.