Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer lang Ø 9 mm GL 460 HSS-G-GT100*3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-2599.609-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2599.609
EAN/GTIN:
     4026271279521
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 9mm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl, aus dem Vollen geschliffen, lang, besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen. Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel. Durchmesser-Toleranz h8. Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. Hier in 5 unterschiedlichen Längen zum sehr fairen Preis.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
2599
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
9
S[mm]:
9
GL[mm]:
460
NL[mm]:
380
VE[Stück]:
1
Sonstige:
Gesamtlänge 460 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
773
€ 6,99*
ab € 74,71*
€ 95,10*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 100,12*
€ 124,66*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.