Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000250385-NW
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE
EAN/GTIN:
     4033449064223
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Anschlagrichtung:
DIN links
Bolzenlänge:
23 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,93*
€ 68,18*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 53,07*
€ 68,25*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 52,53*
€ 68,63*
1 Tag
9
€ 7,99*
ab € 58,23*
€ 74,91*
Lager 89Y5C
9
€ 8,90*
ab € 62,22*
€ 79,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,21*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0130
ab € 14,91*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0201
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.