Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch L.50m ID 19 AD 25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000350074-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448915355
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
4-lagig · verwindungsfrei Decke: PVC, glatt Seele: PVC, glatt Farbe: leuchtorange, Sicherheitsfarbe Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen beidseitig eingebunden mit Messing-Schlauchkupplungen Messing-Schnnellverschlusskupplungen (1x mit Wasserstopp) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13,6kg · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
10 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 - 60 °C
Farbe:
leuchtorange
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch, 4015448915324, Gartenwasserschlauch, PROMAT Schlauch, Wasserschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 114,64*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 119,30*
4 Tage
46
€ 6,90*
ab € 84,27*
€ 120,21*
Lager 89Y5C
46
€ 8,90*
ab € 97,43*
€ 120,58*
1 Tag
32
€ 5,59*
ab € 97,09*
€ 121,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.