Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1012020094J Schlauchschelle 12-20 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012020094J Schlauchschelle 12-20 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012020094J Schlauchschelle 12-20 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000351202-NW
Herst.-Nr.:
     1012020094J
EAN/GTIN:
     4250432500456
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-20 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
3
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 23,675*
7 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 28,985*
Lager 89Y5C
36
1
€ 8,90*
ab € 21,705*
€ 29,095*
5 Tage
1800
1
€ 7,99*
ab € 21,87*
€ 29,36*
1
€ 5,00*
ab € 24,30*
€ 32,24*
Menge:  Box  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,095*
€ 34,62305
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,525*
€ 33,94475
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,135*
€ 32,29065
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,895*
€ 30,81505
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,975*
€ 29,72025
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,705*
€ 25,82895
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348032
ab € 0,2874*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,60*
Ähnlich
SST
1012022094J
ab € 17,125*
Ähnlich
SST
1016027094J
ab € 17,805*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,935*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,55*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.