Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 10-16mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351201
Herst.-Nr.:
     1010016094J
EAN/GTIN:
     4250432500302
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10-16 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3512*
€ 0,4719*
4 Tage
1312
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3442*
€ 0,475*
Lager 1498
1750
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,35*
€ 0,49*
7 Tage
1750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,414*
€ 0,5763*
2 Tage
312
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,29*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 17,34*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012022094J
ab € 16,915*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027094J
ab € 17,795*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 18,87*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1023035094J
ab € 19,28*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 20,52*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1008012094J
ab € 16,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.