Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett LZR 2 hell 1kg Dose KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000355285-NW
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61321021
EAN/GTIN:
     4017089642560
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Wälz- und Gleitlagerfett · als Langzeit-Schmierfett universal zu verwenden · zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und für alle Maschinen und Geräte des Bereiches Bau-Steine-Erden · sehr gute Oxidationsbeständigkeit · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · hohe Walkstabilität · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: KP 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KP 2 k-30 · Farbe: hell
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Dose
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
KAJO
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,09*
2 Tage
70
10
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,14*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,17*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,16*
€ 10,37*
Lager 89Y5C
60
10
€ 8,90*
ab € 8,64*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,82*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,50*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,86*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,05*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,46*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 16,89*
Zubehör
k.A.
4000356302
ab € 17,81*
Zubehör
UMETA Germany GmbH & Co. KG
V002100
ab € 48,83*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,54*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,25*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 8,98*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.