Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000363082-NW
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     443381
EAN/GTIN:
     4048500443381
Suchbegriffe:
Härter
härter
2K-Polyesterspachtel · geeignet zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile · durch seine Thixotropie und Geschmeidigkeit lassen sich Konturen und Profile mühelos wieder herstellen · haftet auf allen am Fahrzeug gebräuchlichen Kunststoffen wie PP, PUR, ABS, PA, PVC · kann auch auf Karosserieblechen und verzinkten Blechen aufgetragen werden · einfache Verarbeitung · hohe Elastizität · leicht schleifbar · sehr gute Haftung · porenfrei · beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · asbest-, silikon- und styrolfrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
schwarz, Härter rot
Marke:
PRESTO

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
6
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,47*
1 Tag
8
6
€ 5,59*
ab € 4,17*
€ 5,49*
6 Tage
11
6
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,58*
1 Tag
11
6
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 5,82*
Lager 89Y5C
11
6
€ 8,90*
ab € 5,29*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.