Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000365156-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448920021 |
| |
|
| | |
| Rundschlingen mit Doppelmantel in den gängigsten 5 Größen · Set in schwarzer Sporttasche Inhalt: 2x 1000 kg, violett, Umfang 2m (4000 365 100) 2x 1000 kg, violett, Umfang 4m (4000 365 102) 2x 2000 kg, grün, Umfang 2m (4000 365 104) 2x 2000 kg, grün, Umfang 4m (4000 365 106) 2x 3000 kg, gelb, Umfang 6m (4000 365 109) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10-teilig | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebebandsets, Runschlingensets |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,77* | € 115,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,56* | € 115,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 98,85* | € 123,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,19* | € 128,69* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 104,64* | € 129,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|