Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.52 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000377753-NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC52
EAN/GTIN:
     8033546184806
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/carbon
Größe:
52
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 46,68*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 36,64*
€ 46,73*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 48,07*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 38,57*
€ 48,77*
Lager 89Y5C
6
1
€ 8,90*
ab € 41,42*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Group
DW022BC-46
ab € 38,30*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-48
ab € 38,26*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-50
ab € 38,49*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-54
ab € 38,44*
Ähnlich
U-Group
DW022BC-56
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.