Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER DW022BC52 Don´t Worry Hose Free Größe 52 schwarz/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U.POWER DW022BC52 Don´t Worry Hose Free Größe 52 schwarz/carbon
U.POWER DW022BC52 Don´t Worry Hose Free Größe 52 schwarz/carbon
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252954
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW022BC52
EAN/GTIN:
     8033546184806
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Don´t Worry Hose Free Gr.52 schwarz/carbon U.POWER 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-E
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
DW022BC52
Werksnummer:
4000377753
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 52
Produktart:
Don´t Worry Hose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,59*
€ 46,93*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 36,85*
€ 46,99*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 36,82*
€ 48,20*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 49,55*
5 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 41,44*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,35*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,31*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.