| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000381137-NW Herst.-Nr.: 3312 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499572 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 58 | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,20* | € 26,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,71* | € 29,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,06* | € 29,98* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 24,26* | € 31,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,63* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|