Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000790993-NW Herst.-Nr.: 00824 EAN/GTIN: 4010995008246 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE isoliert Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 4,5 mm | Schneidenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 236 mm | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schlitz-schraubendreher 4,5, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, Elektrikerwerkzeug, Isolierter Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 5,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,87* | € 6,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 6,60* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,47* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|