| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000817381-NW Herst.-Nr.: 56510 EAN/GTIN: 4250560502674 |
| |
|
| | |
| flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Borstenlänge: | 38 mm | Qualität: | Industrie | Größe: | 1 ″ | Stärke: | 5. | Größe mm: | 25 mm | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | € 8,90* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | | | 2 Tage | | | 228 | | Frei Haus | ab € 0,3188* | € 0,3993* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,28* | € 0,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,29* | € 0,41* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 0,29* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|