Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817381
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56510
EAN/GTIN:
     4250560502674
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
38 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1 ″
Stärke:
5.
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3801
12
€ 8,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
4 Tage
2850
1
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Lager 4BULW
2661
12
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,42*
2 Tage
1367
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,42*
5 Tage
1375
1
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,37*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,52*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.